Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-H-2Z-C3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6000-H-2Z-C3
Rubix:999201229090438
Produttore:0938739210030
EAN:4054371618766
0938739210030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938739210030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento27500 rpm
Regime limite34500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1960 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4750 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.