Cuscinetto radiale a sfere FAG 61907-2RSR>N, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61907-2RSR>N
Rubix:999240222050027
Produttore:0930430070000
EAN:4064327334534
0930430070000-CUSCINETTO A SFERE 61907-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0930430070000-CUSCINETTO A SFERE 61907-2RSR>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 619..-2RSR, a una corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime limite6300 rpm
Precisionepn
Carico statico di base, radiale - C0r7750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
23,74 IVA esclusa
/ Unità
28,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.