Cuscinetto radiale a sfere SKF 6203/15.875-2RSH, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 15.875 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6203/15.875-2RSH
Rubix:999190400001136
EAN:7316571885407
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203/15.875-2RSH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203/15.875-2RSH


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni industriali esigenti. Grazie alla sua struttura robusta e alla capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti complessi. Facile da installare, questo prodotto offre notevoli vantaggi in termini di durata e manutenzione ridotta, rendendolo la scelta ideale per operazioni continue e ottimizzate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce un’elevata resistenza all’usura e una maggiore durata. Il gioco radiale standard assicura una rigidità perfetta, mentre il design con guarnizioni in gomma su entrambi i lati impedisce l’ingresso di contaminanti. Questo cuscinetto sopporta inoltre velocità elevate grazie al suo attrito moderato, mantenendo al contempo bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, garantendo un funzionamento silenzioso. È dotato di guarnizioni in gomma NBR su entrambi i lati del cuscinetto per proteggerlo dai contaminanti esterni. Questo cuscinetto presenta un diametro del foro non standard di 15,875 mm.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dal suo sistema di guarnizioni in gomma che protegge efficacemente dagli agenti contaminanti. La lubrificazione deve essere effettuata periodicamente per mantenere un’adeguata lubrificazione e prolungare la durata del cuscinetto. È fondamentale monitorare le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni. Ispezioni regolari consentiranno di individuare eventuali anomalie, al fine di garantire prestazioni ottimali ed evitare un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che assicurano un'efficace tenuta contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Questa protezione è particolarmente vantaggiosa in ambienti umidi o polverosi, dove l'umidità e le particelle possono compromettere le prestazioni dei cuscinetti. Sebbene il sistema di tenuta crei una leggera resistenza all’attrito, non ostacola in modo significativo la velocità di rotazione e consente di mantenere una lunga durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche. Grazie a innovazioni costanti e a un ampio portafoglio di prodotti, SKF fornisce soluzioni che migliorano l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature in oltre 40 settori industriali. Forte di una competenza riconosciuta, SKF rimane all’avanguardia della tecnologia, offrendo ai propri clienti prodotti affidabili e durevoli.

Punti di forza:
• Protezione avanzata: guarnizioni in gomma per un’eccellente tenuta contro gli agenti contaminanti.
• Manutenzione ridotta: maggiore durata con minori esigenze di manutenzione grazie alla buona ritenzione del lubrificante.
• Affidabilità: sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni per prestazioni stabili.
• Facile installazione: design semplice che consente un montaggio rapido e senza difficoltà.
• Funzionamento silenzioso: livelli di rumore e vibrazioni moderati grazie al design del cuscinetto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a sistemi di trasporto, macchine agricole, attrezzature edili e cambi. Eccelle inoltre in ambienti quali motoriduttori, veicoli e macchine utensili. La sua resistenza ai contaminanti e la sua capacità di sopportare carichi elevati lo rendono una soluzione ideale in sistemi che richiedono affidabilità a lungo termine in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67,9 g
Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6203
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.