Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-RSR-C3, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6006-RSR-C3
Rubix:160000000379120
Produttore:0167174060030
EAN:4012801060769
0167174060030-CUSCINETTO A SFERE 6006-RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167174060030-CUSCINETTO A SFERE 6006-RSR-C3


I cuscinetti a sfere sono di semplice costruzione, versatili, robusti e di facile manutenzione. Sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido FAG è a una fila di sfere con una guarnizione di tenuta e una gabbia in lamiera d’acciaio. Presenta un gioco radiale interno C3, il che significa che è maggiore. Ciò è giustificato da un impiego a temperature più elevate che, per effetto della dilatazione, ridurrà il gioco di funzionamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una guarnizione in gomma per una protezione ottimale contro polvere e agenti contaminanti. Garantisce una maggiore durata del cuscinetto impedendo l’ingresso di agenti contaminanti e mantenendo il lubrificante all’interno.

Manutenzione:
È pre-lubrificato con grasso di alta qualità. Non è necessaria una manutenzione regolare, ma si raccomanda di controllare il livello del lubrificante e di lubrificare nuovamente il cuscinetto se necessario.

Informazioni sul marchio:
FAG è un partner di fiducia per tutte le esigenze relative ai cuscinetti. Da decenni, il marchio è riconosciuto come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie a un’esperienza senza pari e all’impegno verso l’innovazione, offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti del settore. Scegliendo questo cuscinetto rigido a sfere, scegliete prestazioni, affidabilità e durata. Contattateci oggi stesso per scoprire come FAG può aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni e a migliorare la vostra produttività.

Punti di forza

• Elevata capacità di carico.
• Elevata velocità di rotazione.
• Durata eccezionale.
• Affidabilità a lungo termine.

Applicazioni

Il cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.
• Motori elettrici.
• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Piccole pompe e compressori.
• Piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x26x26 mm
Peso113 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-rsr
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Codice doganale84821090
6,56 IVA esclusa
/ Unità
8,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.