Cuscinetto radiale a sfere FAG 6022-2RSR, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 110 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6022-2RSR
Rubix:160000000373928
Produttore:0190948170000
EAN:4026677911421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0190948170000-CUSCINETTO A SFERE 6022-2RSR
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati e di una gabbia in lamiera d’acciaio, è particolarmente versatile. Le guarnizioni in gomma introducono una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione, aumentando leggermente la coppia di resistenza. Non è quindi adatto ad applicazioni ad altissima velocità.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di guarnizioni di alta qualità, che garantiscono un'efficace protezione da polvere, sporco e umidità. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, il marchio offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati e di una gabbia in lamiera d’acciaio, è particolarmente versatile. Le guarnizioni in gomma introducono una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione, aumentando leggermente la coppia di resistenza. Non è quindi adatto ad applicazioni ad altissima velocità.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di guarnizioni di alta qualità, che garantiscono un'efficace protezione da polvere, sporco e umidità. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, il marchio offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, quali macchine utensili, trasmissioni meccaniche, trasportatori meccanici o impianti di climatizzazione. La sua versatilità lo rende una scelta azzeccata per diversi settori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2060 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-2rsr |
| Regime limite | 2080 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione