Cuscinetto radiale a sfere FAG 6021, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6021
Rubix:160000000373825
Produttore:0167184020000
EAN:4012801077293
0167184020000-CUSCINETTO A SFERE 6021

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167184020000-CUSCINETTO A SFERE 6021


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x160x160 mm
Peso1670 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
76,31 IVA esclusa
/ Unità
93,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.