Cuscinetto radiale a sfere FAG 6030, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 150 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6030
Rubix:160000000373845
Produttore:0167186580000
EAN:4012801201865
0167186580000-CUSCINETTO A SFERE 6030
Riepilogo info tecniche
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167186580000-CUSCINETTO A SFERE 6030


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x225x225 mm
Peso4340 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Regime di riferimento3850 rpm
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
201,48 IVA esclusa
/ Unità
245,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.