Cuscinetto radiale a sfere SKF 6301-2RSH/C3GJN, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6301-2RSH/C3GJN
Rubix:170000000477756
Produttore:185530
EAN:7316571821412
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6301-2RSH/C3GJN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6301-2RSH/C3GJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere proposto da SKF sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Progettato per un facile utilizzo, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido presenta una struttura a una fila ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene, offre un'efficace barriera contro polvere e acqua. Il suo design prelubrificato con grasso addensato con poliurea di consistenza 2 secondo la classificazione NLGI consente il funzionamento in intervalli di temperatura compresi tra -30 e +150 °C. Grazie al gioco radiale interno C3, è progettato per funzionare efficacemente anche a velocità elevate, mantenendo al contempo una bassa resistenza all’attrito.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Si consiglia di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, per individuare eventuali anomalie. Le ispezioni periodiche consentono di garantire un funzionamento ottimale e di prolungare la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo prodotto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma, che offrono una tenuta ottimale contro l’intrusione di contaminanti. Realizzate in nitrile-butadiene, non solo sono resistenti agli oli e ai grassi, ma formano anche un’efficace barriera contro la polvere e l’umidità. Sebbene queste guarnizioni garantiscano un’eccellente protezione, è importante notare che possono introdurre una leggera resistenza all’attrito.

Punti di forza:
• Protezione superiore contro i contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati, rendendo questo cuscinetto versatile.
• Basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte per un funzionamento silenzioso.
• Design a tenuta stagna che riduce al minimo la necessità di manutenzione regolare.
• Prestazioni ottimali alle alte velocità, adatte a condizioni termiche severe.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una corona è particolarmente adatto all’impiego in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili. Eccelle in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Grazie alla sua capacità di gestire condizioni di utilizzo diverse, garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in applicazioni ad alta velocità.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si dedica al miglioramento dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Il marchio è rinomato per le sue innovazioni, i suoi sistemi di lubrificazione e le sue soluzioni ad alte prestazioni. SKF si impegna a offrire prodotti di qualità, rafforzando così la propria posizione di pioniere nel settore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x37x37 mm
Peso60,2 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6301
Gabbiaacciaio
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4150 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.