Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2Z>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-C-2Z>V
Rubix:999241022004716
Produttore:3014719320000
EAN:4064328270220
3014719320000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014719320000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2Z>V


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62. . -C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento11300 rpm
Regime limite12700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.