Cuscinetto radiale a sfere SKF 6310-2RS1/C3GJN, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6310-2RS1/C3GJN
Rubix:170000000478083
Produttore:129381
EAN:7316571573397


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6310-2RS1/C3GJN
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti rigidi a sfere del marchio SKF sono progettati per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Pratici e facili da installare, si distinguono per la loro capacità di funzionare in modo efficiente anche in condizioni di temperature variabili o in ambienti polverosi e umidi. Grazie a un design rinforzato e alle guarnizioni di tenuta, questo prodotto garantisce una maggiore durata e richiede poca manutenzione, offrendo così una soluzione affidabile per diverse attrezzature industriali.
Caratteristiche:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere SKF è realizzato in lamiera d’acciaio, un materiale che assicura una solidità ottimale e una resistenza agli urti. Il suo gioco radiale interno è di tipo C3, il che significa che il cuscinetto dispone di un leggero spazio aggiuntivo tra le sfere e l’anello, riducendo così l’attrito interno e consentendo l’utilizzo a velocità elevate. Le guarnizioni in gomma su entrambi i lati garantiscono una maggiore protezione contro l’infiltrazione di contaminanti, preservando al contempo il lubrificante all’interno. Questo cuscinetto è lubrificato con un olio addensato a base di poliurea, un lubrificante appositamente studiato per condizioni estreme, che offre un intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -30 °C e +150 °C.
Manutenzione:
Grazie al suo design a tenuta stagna e alle guarnizioni in gomma, questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede poca manutenzione. Il suo lubrificante specifico, un grasso addensato con poliurea (di consistenza 2 secondo la classificazione NLGI), garantisce una protezione ottimale per l’impiego in intervalli di temperatura estremi compresi tra -30 °C e +150 °C e offre inoltre un’eccellente stabilità termica e chimica. Tuttavia, un monitoraggio periodico del livello di rumore, delle vibrazioni e della temperatura consente di garantire prestazioni costanti e una maggiore durata del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato su entrambi i lati di guarnizioni a labbro in nitrile-butadiene (NBR), che formano un'efficace barriera contro polvere, acqua e impurità. Questo materiale, resistente agli oli e ai grassi, protegge il cuscinetto dalle infiltrazioni trattenendo al contempo il lubrificante all’interno, rendendolo ideale per ambienti polverosi o umidi. La tenuta completa contribuisce alla protezione del cuscinetto, prolungandone la durata e mantenendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni più difficili.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
- Design a tenuta stagna che riduce la frequenza degli interventi di manutenzione;
- Capacità di funzionare a velocità elevate grazie al gioco C3;
- Resistenza a carichi radiali e moderatamente assiali, in entrambe le direzioni;
- Resistenza a temperature estreme e ad ambienti umidi;
- Funzionamento silenzioso con bassi livelli di rumore e vibrazioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è perfettamente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che richiedono prestazioni stabili ad alta velocità. La sua capacità di sopportare le dilatazioni termiche e di mantenere bassi livelli di vibrazioni lo rende la scelta ideale per le apparecchiature industriali in cui il calore e i movimenti rapidi sono fattori critici.
Caratteristiche:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere SKF è realizzato in lamiera d’acciaio, un materiale che assicura una solidità ottimale e una resistenza agli urti. Il suo gioco radiale interno è di tipo C3, il che significa che il cuscinetto dispone di un leggero spazio aggiuntivo tra le sfere e l’anello, riducendo così l’attrito interno e consentendo l’utilizzo a velocità elevate. Le guarnizioni in gomma su entrambi i lati garantiscono una maggiore protezione contro l’infiltrazione di contaminanti, preservando al contempo il lubrificante all’interno. Questo cuscinetto è lubrificato con un olio addensato a base di poliurea, un lubrificante appositamente studiato per condizioni estreme, che offre un intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -30 °C e +150 °C.
Manutenzione:
Grazie al suo design a tenuta stagna e alle guarnizioni in gomma, questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede poca manutenzione. Il suo lubrificante specifico, un grasso addensato con poliurea (di consistenza 2 secondo la classificazione NLGI), garantisce una protezione ottimale per l’impiego in intervalli di temperatura estremi compresi tra -30 °C e +150 °C e offre inoltre un’eccellente stabilità termica e chimica. Tuttavia, un monitoraggio periodico del livello di rumore, delle vibrazioni e della temperatura consente di garantire prestazioni costanti e una maggiore durata del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato su entrambi i lati di guarnizioni a labbro in nitrile-butadiene (NBR), che formano un'efficace barriera contro polvere, acqua e impurità. Questo materiale, resistente agli oli e ai grassi, protegge il cuscinetto dalle infiltrazioni trattenendo al contempo il lubrificante all’interno, rendendolo ideale per ambienti polverosi o umidi. La tenuta completa contribuisce alla protezione del cuscinetto, prolungandone la durata e mantenendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni più difficili.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
- Design a tenuta stagna che riduce la frequenza degli interventi di manutenzione;
- Capacità di funzionare a velocità elevate grazie al gioco C3;
- Resistenza a carichi radiali e moderatamente assiali, in entrambe le direzioni;
- Resistenza a temperature estreme e ad ambienti umidi;
- Funzionamento silenzioso con bassi livelli di rumore e vibrazioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è perfettamente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che richiedono prestazioni stabili ad alta velocità. La sua capacità di sopportare le dilatazioni termiche e di mantenere bassi livelli di vibrazioni lo rende la scelta ideale per le apparecchiature industriali in cui il calore e i movimenti rapidi sono fattori critici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1089,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 65000 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore