Cuscinetto radiale a sfere SNR 6308ZZ, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6308ZZ
Rubix:999250616003987
EAN:3413520148942
CUSCINETTI A SFERE 6308ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6308ZZ


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x28 mm
Peso646 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40300 N
Peso0,612 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.