Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203HT200ZZ, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6203.HT200ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6203HT200ZZ
Rubix:999250616004156
Produttore:6203.HT200ZZ
EAN:3413520512996
CUSCINETTI A SFERE 6203.HT200ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6203.HT200ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 200°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Peso0,068 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.