Cuscinetto radiale a sfere SKF 61932 MA, Diametro esterno: 220 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61932 MA
Rubix:160000000358433
Produttore:41854
EAN:7316577122070
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61932 MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61932 MA


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato con una gabbia in ottone, questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È ideale per applicazioni in cui sono richieste una riduzione dell'attrito e un'elevata stabilità sotto carico. Il suo design aperto facilita la manutenzione e consente un utilizzo ottimale in ambienti a bassa contaminazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia massiccia in ottone, centrata sull’anello esterno. Questo design gli conferisce un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, oltre a una buona stabilità sotto carichi elevati. Questa gabbia è inoltre in grado di sopportare temperature fino a 250 °C. Il suo design aperto garantisce una bassa coppia di attrito, contribuendo a un funzionamento fluido anche a velocità elevate. Il gioco radiale standard assicura una migliore tolleranza ai disallineamenti minori, riducendo così l’usura e ottimizzando la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede un'attenzione regolare per mantenere le sue prestazioni. L'assenza di guarnizioni facilita le ispezioni e la lubrificazione periodica. È preferibile utilizzare un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento. Le operazioni di manutenzione devono includere il controllo del rumore, della temperatura e del gioco radiale.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere, particelle o liquidi. Di conseguenza, è preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è limitato. Il design aperto presenta tuttavia il vantaggio di facilitare le operazioni di manutenzione e consente un accesso diretto per la lubrificazione e il raffreddamento.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla massiccia gabbia in ottone;
- Basso attrito interno che garantisce un’elevata efficienza energetica;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione;
- Funzionamento ottimale a temperature elevate fino a 250 °C.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è particolarmente adatto alle macchine industriali, come i motori elettrici, sia industriali che di piccole dimensioni per uso domestico. Nel settore automobilistico, sono spesso presenti nelle trasmissioni delle automobili, nei sistemi di frizione e nei mozzi delle ruote. Per quanto riguarda le macchine industriali, vengono utilizzati in una vasta gamma di macchinari, tra cui trasportatori, pompe e compressori. Infine, sono presenti negli elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici e altre apparecchiature domestiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x220x220 mm
Peso3232 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie619
Gabbiaottone
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite5000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 637,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 777,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.