Cuscinetto radiale a sfere NSK 4205BTNC3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera a doppia corona di NSK 42... Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:4205BTNC3
Rubix:999180600078127
EAN:0029176423093
CUSCINETTO 4205BTNC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4205BTNC3


I cuscinetti a sfere a doppia corona di NSK sono disponibili nelle varianti con gabbia in poliammide e in acciaio.
Essendo a due corone, possono sopportare carichi radiali maggiori in dimensioni compatte.
Poiché la loro coppia è bassa, questi cuscinetti sono adatti per applicazioni in cui la bassa perdita di energia e l'alta velocità sono in grado di sopportare carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.

Punti di forza

Equivalente per design e funzione a una coppia di cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona
Eccellenti proprietà a temperature più elevate
Bassa rumorosità
La gabbia può essere prodotta in materiali speciali
È possibile utilizzare un perno a molla per evitare la rotazione negli alloggiamenti dei riduttori
Carico nominale più elevato rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona
Altre varianti di cuscinetti disponibili su richiesta: Anello esterno e interno: diametro, larghezza, filettatura, ecc.
Opzioni di contorno: coronato, gotico, ecc.
Tenute speciali
Coefficiente di carico più elevato rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie4205..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiapoliammide
Regime limite9000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19300 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.