Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RSH/C4GJN, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6004-2RSH/C4GJN
Rubix:170000000476307
Produttore:185063
EAN:7316571816074
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RSH/C4GJN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RSH/C4GJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più impegnative. Coniuga robustezza e prestazioni grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Facile da montare, offre una soluzione affidabile e durevole per ottimizzare il funzionamento delle attrezzature riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che garantiscono un'efficace protezione contro contaminanti quali polvere e acqua. La gabbia in lamiera d’acciaio, leggera e resistente, garantisce una buona resistenza ai carichi costanti, ai carichi momentanei e agli urti. Il suo gioco interno maggiorato (C4) consente un funzionamento fluido, anche a velocità elevate, limitando al contempo l’attrito e il calore generati. Questo cuscinetto è pre-lubrificato (dal 45 al 60% dello spazio libero) con un grasso minerale per alte temperature, addensato con poliurea (diurea), il che garantisce una fluidità costante anche a velocità molto elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Le guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante all’interno, riducendo così gli interventi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare della temperatura e delle vibrazioni per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Grazie alle sue guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR), questo cuscinetto offre una protezione eccezionale contro gli agenti contaminanti. Queste guarnizioni impediscono la penetrazione di particelle e trattengono il lubrificante all’interno, prolungando così la durata del prodotto. Resistenti agli oli e ai grassi, garantiscono una tenuta efficace anche in ambienti umidi o polverosi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio offre prodotti di alta qualità per migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Grazie a una competenza riconosciuta e a costanti innovazioni, SKF è un punto di riferimento imprescindibile nel settore industriale.

Punti di forza:
• Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Tenuta rinforzata grazie alle guarnizioni in gomma.
• Gioco interno C4 che consente velocità elevate.
• Richiede poca manutenzione grazie al suo design ermetico.
• Funzionamento silenzioso e riduzione delle vibrazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diversi settori. Viene utilizzato nei motori elettrici, nelle pompe industriali e nei ventilatori, dove la durata e l’efficienza sono fondamentali. È adatto anche agli elettrodomestici come frigoriferi e condizionatori d’aria, che richiedono una buona tenuta. Nei settori agroalimentare e marittimo, protegge da contaminanti e umidità. Infine, è perfettamente adatto alle macchine agricole e ai sistemi di movimentazione in ambienti difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x42x42 mm
Peso67,6 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie6004
Gabbiaacciaio
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9950 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.