Cuscinetto radiale a sfere FAG 6236-MA-C4, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 52 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6236-MA-C4
Rubix:999200100117360
Produttore:0191066960040
EAN:4026677459893
0191066960040-CUSCINETTO A SFERE 6236-MA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191066960040-CUSCINETTO A SFERE 6236-MA-C4


Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in ambienti industriali esigenti. Il suo design robusto e la gabbia in ottone gli conferiscono una resistenza superiore agli urti e alle vibrazioni. Adatto ad applicazioni ad alta velocità e con elevata dilatazione termica, garantisce un’eccellente stabilità di funzionamento riducendo al minimo l’usura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una gabbia in ottone guidata dall’anello esterno, che garantisce un’elevata resistenza meccanica e termica. L’assenza di guarnizioni lo rende ideale per i sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale e un accesso diretto ai componenti. Il gioco interno maggiorato (C4) favorisce una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce una rotazione fluida anche a velocità elevate.

Manutenzione:
Sebbene progettato per ridurre al minimo la manutenzione, questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per prevenire l’usura e garantire un funzionamento ottimale. È importante monitorare parametri quali la temperatura, il rumore e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. In caso di rilevamento di usura, si raccomanda una sostituzione tempestiva per evitare di danneggiare le apparecchiature collegate.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere, particelle e liquidi. Tale esposizione può causare l’intrusione di detriti e la perdita di lubrificante. È quindi fondamentale garantire un ambiente pulito e prevedere una lubrificazione regolare per preservarne le prestazioni e la durata. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione, rendendolo adatto a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale e un controllo diretto dei componenti.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi chiave:
• Eccellente resistenza meccanica: gabbia in ottone in grado di sopportare carichi elevati e condizioni impegnative.
• Capacità ad alta velocità: basso attrito interno che consente un funzionamento fluido ad alta velocità.
• Maggiore durata: resistenza agli urti e alle vibrazioni per un’affidabilità a lungo termine.
• Tolleranza termica ottimizzata: gioco C4 che consente un migliore adattamento alle forti variazioni di temperatura.
• Ideale per applicazioni specifiche: adatto ad ambienti industriali puliti e con un rigoroso controllo termico.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce prestazioni costanti in condizioni di elevate temperature.
• Ventilatori e macchine utensili: per una precisione ottimale ad alta velocità.
• Sistemi di trasporto e movimentazione: offrono un’eccellente durata in cicli operativi prolungati.
• Settori agroalimentare e marittimo: utilizzati in attrezzature soggette a condizioni impegnative.
• Applicazioni aeronautiche: motori aeronautici, turbine e rotori di elicotteri che beneficiano della sua resistenza termica e meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19090 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento2750 rpm
Regime limite3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr240000 N
Codice doganale84821090
€ 874,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1066,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.