Cuscinetto radiale a sfere FAG 6410-C-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6410-C3
FAG:6410-C-C3
Rubix:999210325077008
Produttore:0939991000030
EAN:4054372544347
0939991000030-CUSCINETTO A SFERE 6410-C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0939991000030-CUSCINETTO A SFERE 6410-C-C3


La generazione C di questo cuscinetto rigido a sfere si contraddistingue per un funzionamento più silenzioso, una cinematica ottimizzata e una maggiore fluidità. Progettato da FAG per soddisfare le nuove esigenze del settore industriale, questo cuscinetto offre prestazioni superiori. Il suo design innovativo consente una distribuzione omogenea dei carichi, riduce gli attriti e migliora l'efficienza operativa.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è un modello rigido a una fila di sfere. Si tratta di un modello robusto con gabbia in acciaio. Supporta carichi radiali elevati (dinamici e statici) e accetta carichi assiali moderati. Questo cuscinetto FAG di generazione C è realizzato con processi ottimizzati che gli conferiscono un momento di resistenza inferiore e un funzionamento più fluido. Il suo gioco radiale C3 gli consente di gestire meglio le variazioni di temperatura e le velocità elevate.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata, è necessario verificare periodicamente lo stato dei cuscinetti ed effettuare una manutenzione di base:
- Verifica del rumore, della temperatura e dello stato apparente.
- Pulizia delle sfere e della pista di rotolamento.
- Lubrificazione con grasso o olio a seconda dell’utilizzo.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è a tenuta stagna, il che implica che è preferibile utilizzarlo per applicazioni in un ambiente pulito. È necessario controllare regolarmente la corretta lubrificazione del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
Appartenente al gruppo Schaeffler, FAG è un marchio di cuscinetti di alta qualità. Presente in oltre 50 paesi, FAG si è affermata come uno dei leader nel settore dei cuscinetti, al servizio dei professionisti dell’industria da diversi decenni.

Punti di forza

Il vantaggio principale di questo cuscinetto è la sua generazione C. È più performante e meno rumoroso, il che lo rende una soluzione conveniente. Inoltre, la sua singola fila di sfere gli conferisce un’elevata resistenza alle velocità di rotazione sostenute, migliorata dall’assenza di tenuta (migliore dissipazione termica) e dal gioco radiale C3 (rotazione più veloce).

Applicazioni

Questo cuscinetto FAG è ideale per applicazioni ad alta velocità e con carichi radiali elevati. L’assenza di tenuta lo rende ideale per il funzionamento all’interno di un carter: cambio, riduttore, invertitore, pompa, trasmissione, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie64..-c
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
€ 63,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.