Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204 ETN9/C3H, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204 ETN9/C3H
Rubix:160000000359129
Produttore:84051
EAN:7316571076959
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204 ETN9/C3H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204 ETN9/C3H


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più intense, questo cuscinetto rigido a sfere a marchio SKF assicura una rotazione fluida e una buona gestione termica, anche ad alta velocità. Il suo gioco radiale C3H gli conferisce una maggiore flessibilità, ideale per ambienti in cui i carichi e le temperature sono soggetti a fluttuazioni, garantendo al contempo prestazioni affidabili e un basso attrito.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che unisce leggerezza e resistenza. Il gioco radiale C3H indica un intervallo di gioco leggermente ridotto rispetto al C3 e consente una maggiore libertà di movimento, essenziale nelle applicazioni ad alta velocità o in condizioni operative variabili. Questo gioco radiale C3H compensa inoltre la dilatazione termica ed è particolarmente adatto ad ambienti in cui le variazioni di temperatura possono causare la dilatazione dei componenti. Il suo design aperto facilita l’accesso per la manutenzione.

Manutenzione:
La sua gabbia in poliammide rende questo cuscinetto robusto e resistente alla corrosione, consentendogli al contempo di funzionare anche con una quantità minima di lubrificante. Tuttavia, a causa dell’assenza di guarnizioni di tenuta, potrebbero infiltrarsi agenti contaminanti. Si raccomanda quindi di effettuare ispezioni regolari per prevenire eventuali problemi legati a polvere o detriti e per assicurarsi che il cuscinetto funzioni correttamente. Una lubrificazione regolare consentirà inoltre di mantenere prestazioni ottimali ed evitare un'usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è privo di tenuta, il che significa che non offre alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere e liquidi. Questo design aperto è ideale per ambienti puliti e controllati, dove i rischi di contaminazione sono minimi. Tuttavia, questa mancanza di protezione richiede particolare attenzione quando viene utilizzato in condizioni in cui potrebbero essere presenti agenti contaminanti, aumentando così la necessità di una manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Capacità di gestire velocità elevate;
- Funzionamento stabile anche in condizioni di carichi e temperature variabili;
- Gabbia in poliammide resistente agli urti, che prolunga la durata del cuscinetto;
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’accesso ai componenti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a motori elettrici, macchine utensili e altre apparecchiature industriali che richiedono prestazioni ad alta velocità. È inoltre consigliato per i sistemi in cui la leggerezza e la gestione termica sono essenziali, come le attrezzature di movimentazione e i ventilatori industriali. Grazie alla sua capacità di gestire carichi radiali moderati, è ideale per l’impiego in ambienti puliti e controllati, dove la manutenzione può essere facilmente effettuata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso95 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiapoliammide
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.