Cuscinetto radiale a sfere FAG 6320-C4, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6320-C4
Rubix:160000000374527
Produttore:0167244020040
EAN:4012801281270
0167244020040-CUSCINETTO A SFERE 6320-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167244020040-CUSCINETTO A SFERE 6320-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7670 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84821090
€ 216,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.