Cuscinetto radiale a sfere FAG 6219-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6219-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076523
Produttore:0392416530030
EAN:4012802172973
0392416530030-CUSCINETTO A SFERE 6219-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392416530030-CUSCINETTO A SFERE 6219-M-J20AA-C3


Questi cuscinetti a rulli sono dotati di un rivestimento ceramico sull’anello interno o esterno, che offre un efficace isolamento contro il passaggio della corrente elettrica. Questo design consente di ridurre, o addirittura eliminare, le scariche elettriche che attraversano il cuscinetto, prolungandone così la durata e quella delle macchine. Esistono anche cuscinetti ibridi che integrano elementi rotanti in ceramica, che impediscono totalmente il passaggio della corrente. Le loro prestazioni dipendono dalle condizioni di lubrificazione: in condizioni di lubrificazione completa, presentano un isolamento ottimale, mentre in condizioni di lubrificazione limite, il loro comportamento elettrico rimane protettivo grazie alla combinazione di resistenza e capacità del rivestimento. Questa gamma sostituisce integralmente la serie 62..-J20AA.

Punti di forza

Riduzione dei costi di manutenzione legati ai danni elettrici. Protezione affidabile di motori, generatori e convertitori di frequenza. Contribuisce alla durata delle apparecchiature prolungandone il ciclo di vita. Maggiore sicurezza contro fermi imprevisti e guasti critici. Compatibile con un’ampia gamma di applicazioni industriali esigenti.

Applicazioni

- Apparecchiature di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’elaborazione dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature da ufficio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3190 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-m-j20ga
Gabbiaottone
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Codice doganale84821090
€ 604,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.