Cuscinetto radiale a sfere SNR 6309ZZC3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6309ZZC3
Rubix:999250616004080
EAN:3413520149949
CUSCINETTI A SFERE 6309ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6309ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x115x32 mm
Peso840 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52300 N
Peso0,825 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.