Cuscinetto radiale a sfere NSK E12, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto magnetico NSK E.. Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:E12
Rubix:999180600083293
Produttore:E12 N
EAN:0029176415999
CUSCINETTO E12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO E12


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere.
La scanalatura dell'anello interno è un po' meno profonda rispetto a quella dei cuscinetti radiali rigidi a sfere e un lato dell'anello esterno è alleggerito. Di conseguenza, l'anello esterno è separabile, il che lo rende comodo per il montaggio.
Le gabbie stampate sono standard, ma per le applicazioni ad alta velocità vengono utilizzate gabbie in resina sintetica lavorate.

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Piste di rotolamento superfinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione del lubrificante e la durata
La scanalatura dell'anello interno è leggermente meno profonda rispetto a quella dei cuscinetti radiali rigidi a sfere e un lato dell'anello esterno è alleggerito. Di conseguenza, l'anello esterno è separabile, il che lo rende comodo per il montaggio.
Le gabbie stampate sono standard, ma per le applicazioni ad alta velocità vengono utilizzate gabbie in resina sintetica lavorate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriee..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite26000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r845 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.