Cuscinetto radiale a sfere NSK 6001DDUCM, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 6001
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6001DDUCM
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
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6001.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 18000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione