Cuscinetto radiale a sfere SNR 6202HT200ZZ, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR Cuscinetto a sfere specifico ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6202HT200ZZ
Rubix:999250616004032
EAN:3413520510633
CUSCINETTI A SFERE 6202.HT200ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6202.HT200ZZ


Cuscinetto radiale a una corona di sfere TOPLINE, contatto radiale, gabbia in lamiera d'acciaio, coperchio in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, per applicazioni fino a +200°C
Cuscinetti a sfere scanalate a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, lubrificazione con HT200

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x10 mm
Peso51 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite9400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Peso0,045 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.