Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204NRZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere a contatto radiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6204NRZZ
Rubix:999250616004028
EAN:3413520124519




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204.NR.ZZ
I cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona sono il tipo di cuscinetto più diffuso.
È disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e con un gran numero di opzioni possibili: tenute con deflettori o guarnizioni, presenza di un segmento di arresto, vari giochi, diversi tipi di gabbie, ecc. La gamma SIMPLY SMART è una gamma compatta di cuscinetti di qualità superiore, contenente le dimensioni essenziali per le principali applicazioni industriali. Facile da usare e da capire, questa gamma offre una gamma ridotta di opzioni di tenuta e di giochi interni per soddisfare i requisiti più essenziali.
È disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e con un gran numero di opzioni possibili: tenute con deflettori o guarnizioni, presenza di un segmento di arresto, vari giochi, diversi tipi di gabbie, ecc. La gamma SIMPLY SMART è una gamma compatta di cuscinetti di qualità superiore, contenente le dimensioni essenziali per le principali applicazioni industriali. Facile da usare e da capire, questa gamma offre una gamma ridotta di opzioni di tenuta e di giochi interni per soddisfare i requisiti più essenziali.
Cuscinetto a sfere rigido, contatto radiale, gabbia in lamiera, scanalatura e anello elastico sul diametro esterno, deflettori su entrambi i lati
Punti di forza
Una gamma compatta di cuscinetti di alta qualità, dai più semplici ai più specifici, facili da capire e da usare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso | 110 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 16000 rpm |
| Regime limite | 20000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12600 N |
| Peso | 0,107 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione