Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6312-C-C3
Rubix:170000000517222
Produttore:0821581850030
EAN:4054369493191
0821581850030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821581850030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG appartiene alla generazione C, il che garantisce una riduzione dei livelli di rumore e delle vibrazioni, migliorandone al contempo le prestazioni. Offre un gioco radiale C3 ed è dotato di una gabbia in lamiera rivettata, che assicura maggiore durata e resistenza. Ideale per diverse applicazioni, questo cuscinetto è progettato per funzionare in modo efficiente anche in condizioni di carico e velocità elevati, pur essendo semplice da installare.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design a una fila di sfere, che lo rende una scelta affidabile per numerose applicazioni industriali. Appartenente alla generazione C, questo cuscinetto beneficia di una tecnologia avanzata che migliora le prestazioni complessive riducendo i livelli di rumore e vibrazioni. Il suo gioco radiale C3 è particolarmente utile in ambienti in cui sono frequenti variazioni di temperatura o carichi elevati. La gabbia in lamiera rivettata garantisce non solo una grande stabilità, ma anche una distribuzione uniforme delle forze, prolungando così la durata del cuscinetto. Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto assicura un’efficace dissipazione del calore, fondamentale per mantenere le prestazioni in condizioni impegnative.

Manutenzione:
Essendo di tipo aperto, questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni di tenuta implica che il cuscinetto debba essere correttamente lubrificato per evitare un’usura prematura (lubrificazione con grasso o olio a seconda delle condizioni d’uso). Ispezionare periodicamente il cuscinetto per individuare eventuali segni di deterioramento o contaminazione consente di evitare inconvenienti e fermi tecnici.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è di tipo aperto, il che significa che non presenta né guarnizioni né deflettori di tenuta. Questa configurazione consente una rapida dissipazione del calore, fondamentale per mantenere le prestazioni alle alte velocità. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni di tenuta comporta anche una maggiore esposizione agli agenti contaminanti esterni. Di conseguenza, è essenziale utilizzarlo in ambienti relativamente puliti e prevedere una lubrificazione regolare per proteggere i componenti interni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio leader nel settore dei cuscinetti, con oltre 130 anni di esperienza nell’ingegneria di precisione. Riconosciuta per le sue innovazioni e la qualità dei suoi prodotti, FAG fa parte del gruppo Schaeffler, un attore globale del settore. I prodotti FAG sono sinonimo di affidabilità e durata, in grado di soddisfare i requisiti degli ambienti industriali più esigenti.

Punti di forza

I cuscinetti rigidi a sfere FAG sono noti per la loro lunga durata. La generazione C apporta miglioramenti significativi in termini di riduzione del rumore, aspetto essenziale per le macchine sensibili in cui le vibrazioni possono danneggiare i componenti. Inoltre, grazie alla singola fila di sfere, questo cuscinetto è in grado di sopportare lievi carichi assiali oltre a quelli radiali. Questa versatilità è rafforzata dal gioco radiale C3, che consente di assorbire meglio i disallineamenti minori, riducendo così i rischi di guasto.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali: motori elettrici, riduttori, trasmissioni, invertitori, pompe, compressori, ecc. Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente indicato per applicazioni in cui è necessario un raffreddamento efficace per mantenere le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,35 IVA esclusa
/ Unità
37,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.