Cuscinetto radiale a sfere FAG 6408-C, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6408-C
Rubix:999201229090510
Produttore:0939989290000
EAN:4064327302687
0939989290000-CUSCINETTO A SFERE 6408-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0939989290000-CUSCINETTO A SFERE 6408-C


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in diverse applicazioni industriali. Questo cuscinetto di generazione C è rinomato per la sua robustezza, che lo rende ideale per ambienti esigenti. La qualità FAG garantisce un'elevata precisione e una lunga durata, anche in condizioni di lavoro intense.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura ottimizzata per ridurre il consumo energetico mantenendo al contempo una rotazione fluida. Il cuscinetto utilizza una gabbia in lamiera rivettata che ne migliora la stabilità e la durata, garantendo al contempo un eccellente allineamento delle sfere. Grazie al suo innovativo design di generazione C, questo cuscinetto sopporta carichi radiali più elevati, consentendo un funzionamento silenzioso con una significativa riduzione delle vibrazioni. La sua compatibilità con diverse applicazioni industriali lo rende una scelta versatile.

Manutenzione:
Per massimizzare la durata di questo cuscinetto, è essenziale garantire una lubrificazione regolare con un lubrificante adatto alle condizioni d’uso (olio o grasso). Si raccomanda inoltre una pulizia periodica per evitare l’accumulo di detriti o sporcizia, che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento. Il controllo della temperatura di esercizio è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del prodotto.

Tenuta:
Questo modello non è a tenuta stagna. È quindi necessario prevedere un’adeguata protezione dalla polvere e dall’umidità in caso di installazione in ambienti esposti (carter, deflettori, ecc.).

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di movimento. Con oltre 130 anni di innovazione alle spalle, FAG si impegna a fornire soluzioni di alta qualità per migliorare l’efficienza delle attrezzature industriali. Presente in oltre 50 paesi, l’azienda si distingue per la sua competenza tecnica e i suoi prodotti durevoli.

Punti di forza

- Riduzione degli attriti per una maggiore efficienza energetica.
- Design robusto e durevole, adatto ad ambienti difficili.
- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, garantendo prestazioni stabili.
- Efficace dissipazione del calore grazie al suo design aperto.
- Lunga durata grazie a materiali di alta qualità e ingegneria di precisione.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere è ideale per l’impiego in diverse apparecchiature industriali, tra cui motori elettrici, ventilatori, pompe e compressori. Può essere utilizzato anche in trasmissioni e riduttori che richiedono una rotazione precisa e fluida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie64..-c
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7700 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Peso1,176 kg
44,14 IVA esclusa
/ Unità
53,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.