Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6005-2RS1/VP311, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6005-2RS1/VP311
Rubix:170000000488713
Produttore:566879
EAN:7316576034190
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6005-2RS1/VP311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6005-2RS1/VP311


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato appositamente per la sicurezza alimentare, questo cuscinetto rigido a sfere SKF è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze industriali che richiedono resistenza alla corrosione e lunga durata. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto offre una protezione ottimale contro i contaminanti. Il suo avanzato sistema di tenuta e la sua compatibilità alimentare lo rendono una scelta privilegiata per i settori agroalimentare, farmaceutico e del trattamento delle acque.

Caratteristiche:
Realizzato interamente in acciaio inossidabile, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre un’eccellente resistenza alla corrosione, anche in ambienti aggressivi e umidi. Dotato di guarnizioni a labbro in elastomero su entrambi i lati, garantisce una protezione affidabile contro polvere, acqua, oli e grassi, assicurando così prestazioni durature. Presentando una coppia di resistenza moderata, il cuscinetto è ottimizzato per raggiungere velocità elevate riducendo al minimo l’attrito. Lubrificato con grasso compatibile con gli alimenti certificato NSF H1, questo prodotto è perfettamente adatto ad ambienti in cui la sicurezza alimentare è fondamentale.

Manutenzione:
Il cuscinetto SKF richiede poca manutenzione grazie alla sua efficace tenuta che trattiene il lubrificante e impedisce l’ingresso di contaminanti. Tuttavia, si consiglia di controllare periodicamente la temperatura e le vibrazioni per individuare eventuali segni di usura precoce. Ispezioni regolari consentono di prolungarne la durata e di mantenere prestazioni ottimali. Si raccomanda inoltre la pulizia delle guarnizioni esterne e il controllo del livello sonoro per garantire un funzionamento silenzioso e duraturo.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è dotato di guarnizioni a labbro in elastomero ad alte prestazioni su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente tenuta contro contaminanti quali polvere, acqua e sostanze chimiche. Il loro colore blu facilita l’individuazione di eventuali anomalie. Sono resistenti a oli, grassi e sostanze organiche, il che consente di mantenere il lubrificante all’interno e di prevenire il deterioramento del cuscinetto. Questo design garantisce una lunga durata, anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti e sistemi di lubrificazione. Fondato nel 1907, il marchio si impegna a offrire soluzioni innovative e sostenibili per migliorare le prestazioni industriali. Presente in oltre 130 paesi, SKF è sinonimo di qualità, affidabilità e competenza tecnica riconosciuta. SKF è impegnata nella transizione energetica e punta alla neutralità carbonica entro il 2030.

Punti di forza:
- Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla struttura interamente in acciaio inossidabile.
- Guarnizioni a labbro ad alte prestazioni per una maggiore durata.
- Lubrificazione compatibile con gli alimenti certificata NSF H1, ideale per ambienti sensibili.
- Rilevabilità ottica ottimizzata grazie alle guarnizioni in nitrile blu
- Basso livello di rumore e vibrazioni per un funzionamento silenzioso.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è perfettamente adatto ad ambienti corrosivi e umidi, come quelli dell’industria alimentare, farmaceutica o navale. Viene comunemente utilizzato in trasportatori, lavatrici per alimenti, linee di preparazione e macchine per il confezionamento esposte all’acqua, all’umidità o a determinati prodotti chimici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso74,8 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8710 N
45,90 IVA esclusa
/ Unità
55,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.