Cuscinetto radiale a sfere FAG 16007-A, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16007-A
Rubix:160000000373697
Produttore:0389043900000
EAN:4012802336511
0389043900000-CUSCINETTO A SFERE 16007-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389043900000-CUSCINETTO A SFERE 16007-A


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una facile installazione. Il suo design interno modificato ne migliora le prestazioni, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio assicura una robustezza adatta a diverse applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende ideale per ambienti puliti in cui è richiesto un attrito ridotto. Questo design aperto facilita inoltre l’accesso per la manutenzione e consente un’efficace dissipazione del calore. La sua gabbia in lamiera d’acciaio mantiene le sfere in posizione, garantendo una distribuzione uniforme dei carichi e una riduzione del rumore durante il funzionamento. Il gioco radiale interno standard consente un equilibrio ottimale tra precisione e tolleranza ai disallineamenti minori. Il suo design interno modificato ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo così l’usura e migliorando la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
A causa dell’assenza di guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per garantire prestazioni ottimali. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante di alta qualità adatto alle specifiche condizioni di funzionamento. È fondamentale effettuare ispezioni periodiche per individuare eventuali segni di usura o contaminazione. Durante la manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per evitare l’introduzione di particelle dannose.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza protezione integrata contro i contaminanti esterni, quali polvere o umidità. L’assenza di guarnizioni implica inoltre che il lubrificante possa disperdersi più rapidamente, rendendo indispensabile un attento monitoraggio del suo livello e della sua qualità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:
- Design aperto che facilita la manutenzione e la dissipazione del calore;
- Design interno modificato che garantisce una migliore distribuzione dei carichi e una riduzione degli attriti;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce robustezza e durata;
- Facile installazione grazie al suo design ottimizzato.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è comunemente utilizzato nei sistemi di trasporto, nelle attrezzature di movimentazione, nelle macchine utensili e negli elettrodomestici. È inoltre spesso impiegato nei motori elettrici, sia di piccole che di grandi dimensioni, per sostenere il rotore e ridurre l’attrito. Nell’industria automobilistica, viene impiegato anche in componenti quali alternatori, cambi e mozzi delle ruote, garantendo prestazioni e durata. Lo si trova anche negli elettrodomestici, come lavatrici, frigoriferi e aspirapolvere, dove un funzionamento fluido e silenzioso è essenziale. Nel settore industriale, è integrato in nastri trasportatori, pompe e ventilatori per garantire un trasporto efficiente dei materiali. Infine, questo cuscinetto è presente nelle biciclette e nelle attrezzature sportive, in particolare nei mozzi delle ruote e nei pedali, offrendo una rotazione fluida e limitando l’usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x62x62 mm
Peso111 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie160..-a
Regime di riferimento8900 rpm
Regime limite16700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12260 N
Codice doganale84821090
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.