Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206-2RZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6206-2RZ
Rubix:170000000477240
Produttore:42599
EAN:7316570217582
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RZ


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire un supporto affidabile dei carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Apprezzato per la sua robustezza e facilità di installazione, è dotato di due guarnizioni senza attrito che gli garantiscono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Grazie al suo gioco radiale standard, assicura un equilibrio ottimale tra basso attrito e prestazioni fluide, anche a velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona SKF è dotato di guarnizioni non striscianti in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, creando una barriera contro gli agenti contaminanti quali polvere, detriti e umidità. Il gioco radiale standard CN garantisce un funzionamento fluido con un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza. Il design in lamiera d’acciaio della gabbia conferisce a questo cuscinetto una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando urti e variazioni di carico. Tollera temperature moderate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è lubrificato a vita e dispone di guarnizioni che trattengono il lubrificante all’interno, riducendo notevolmente le esigenze di manutenzione. Per garantirne la durata, si raccomandano ispezioni periodiche per verificare l’assenza di rumori anomali, temperature eccessive o segni di usura.

Tenuta:
Dotato di guarnizioni senza attrito in gomma NBR, questo cuscinetto a una corona offre una protezione affidabile contro detriti, polvere e umidità. Lo spazio ristretto tra le guarnizioni e i componenti interni impedisce efficacemente l’intrusione di detriti, mantenendo al contempo un basso attrito per limitare la perdita di energia.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche di alta qualità. Fornitore di riferimento per numerosi settori industriali, SKF innova per migliorare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati in settori quali quello automobilistico, aeronautico e agricolo, garantendo affidabilità e prestazioni.

Punti di forza:
• Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni di tenuta
• Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla lubrificazione a vita
• Eccellenti prestazioni ad alta velocità con basso attrito
• Affidabilità garantita per applicazioni ad alta velocità di rotazione

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un supporto stabile e una rotazione fluida in ambienti industriali. È comunemente utilizzato in trasportatori, sistemi di movimentazione, linee di produzione e motori agricoli. Grazie alla sua capacità di sopportare velocità elevate, soddisfa le esigenze di attrezzature che richiedono robustezza e resistenza, come i dispositivi logistici e le attrezzature agricole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso201 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 13,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.