Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-Z-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6212-Z-C3
Rubix:160000000374236
Produttore:0167210200030
EAN:4054372722813
0167210200030-CUSCINETTO A SFERE 6212-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167210200030-CUSCINETTO A SFERE 6212-Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona offre un design ottimizzato per sopportare carichi radiali e assiali. La gabbia in lamiera d’acciaio è robusta e il deflettore metallico contribuisce alla protezione contro le particelle nocive. Dispone di un gioco radiale aumentato C3.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni. Ciò garantisce una protezione efficace preservando al contempo la lubrificazione interna. Questo prodotto richiede poca manutenzione, ma si consiglia di verificarne regolarmente lo stato per evitare qualsiasi rischio di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti, noto per la sua innovazione e qualità. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche delle industrie. Il suo impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è evidente in ogni prodotto, rafforzando la posizione di FAG come leader di mercato.

Punti di forza

Questo cuscinetto a singola fila di sfere è progettato per garantire un'efficace distribuzione dei carichi, il che si traduce in prestazioni ottimali. La sua gabbia in lamiera d'acciaio garantisce una maggiore robustezza, perfetta per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Il deflettore metallico impedisce l’ingresso di contaminanti, riducendo così le esigenze di manutenzione. Il gioco radiale C3 consente di compensare le variazioni di temperatura, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad ambienti con temperature elevate.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è perfettamente adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali, quali macchine utensili, motori elettrici, pompe e compressori. Il suo design robusto e la sua affidabilità lo rendono la scelta ideale per ambienti esigenti che richiedono una rotazione precisa e costante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso798 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-z
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
€ 26,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.