Cuscinetto radiale a sfere FAG 686-2RSR-CO7, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto radiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:686-2RSR-CO7
Rubix:999210325077045
Produttore:0953238720000
EAN:4064328234710
0953238720000-CUSCINETTO A SFERE 686-2RSR-CO7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0953238720000-CUSCINETTO A SFERE 686-2RSR-CO7


Cuscinetto radiale a sfere 68..-2RSR, a singola corona, con tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime limite34000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r440 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115 N
Peso2,68 kg
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.