Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6300-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6300-2Z
Rubix:160000000360043
Produttore:49461
EAN:7316571025391
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6300-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6300-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso53 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento53000 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7020 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.