Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-RSR, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6007-RSR
Rubix:160000000373991
Produttore:0190921480000
EAN:4012801063074
0190921480000-CUSCINETTO A SFERE 6007-RSR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190921480000-CUSCINETTO A SFERE 6007-RSR


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. È di alta qualità e offre un’elevata capacità di carico, il che lo rende la scelta ideale per ambienti esigenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse condizioni di funzionamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio e la guarnizione in gomma garantiscono una durata e un’affidabilità eccezionali.
Questo tipo di cuscinetto tollera solo lievi disallineamenti. Per questo motivo, le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive sul cuscinetto, riducendone così la durata di utilizzo.
Sono particolarmente versatili e realizzati per produrre basse vibrazioni e ridurre il livello di rumorosità alle alte velocità di rotazione. Il montaggio è semplice, il che facilita la manutenzione. La guarnizione integrata aumenta significativamente la durata del cuscinetto trattenendo il lubrificante e impedendo la penetrazione di impurità.

Manutenzione:
Il cuscinetto a sfere a una corona è pre-lubrificato con grasso di alta qualità. Non è necessaria una manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
FAG si impegna a fornire prodotti di qualità impeccabile. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli durante l’intero processo di produzione. L’azienda offre inoltre una gamma completa di cuscinetti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.

Punti di forza

• Elevata capacità di carico.
• Maggiore durata e affidabilità.
• Adatto ad ambienti difficili.
• Affidabilità estrema grazie a componenti di alta qualità.

Applicazioni

• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x62x62 mm
Peso147 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-rsr
Regime limite6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,80 IVA esclusa
/ Unità
9,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.