Cuscinetto radiale a sfere SKF 6002-2Z/C2E, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6002-2Z/C2E
Rubix:170000000476252
Produttore:83205
EAN:7316570197662
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2Z/C2E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2Z/C2E


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato per garantire affidabilità e prestazioni in diversi ambienti industriali. Ideale per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e la robustezza. Grazie ai suoi deflettori metallici, protegge efficacemente dai contaminanti, prolungandone la durata e riducendo i costi di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di due deflettori metallici che lo proteggono. Dotato di gioco ridotto (C2E), genera un attrito interno più elevato, il che può limitare leggermente la velocità massima, ma è adatto a montaggi con accoppiamento stretto. I livelli di rumore e vibrazioni sono moderati, sebbene i deflettori metallici possano amplificare alcuni rumori meccanici. Inoltre, il gioco ridotto (C2E) aumenta la rigidità, il che può comportare un aumento dei rumori e delle vibrazioni quando sottoposto a carichi.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima, poiché è lubrificato a vita con grasso di alta qualità, il che elimina la necessità di rilubrificazione. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per verificare lo stato generale del cuscinetto, in particolare il rumore, la temperatura e l’integrità delle flange.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici, che offrono un'efficace protezione contro i contaminanti di medie dimensioni. Il design di queste flange crea una barriera meccanica, impedendo l’intrusione di detriti di grandi dimensioni e limitando la perdita di lubrificante. Sebbene questa tenuta sia efficace, è importante notare che potrebbe non garantire una protezione completa dall’umidità, esponendo così il cuscinetto al rischio di corrosione in ambienti umidi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in circa quaranta settori industriali, SKF è specializzata nella produzione di cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione. L’azienda si dedica all’innovazione, alla qualità e al miglioramento dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti, offrendo soluzioni su misura per le esigenze dei clienti.

Punti di forza:
• Facilità di montaggio per una rapida integrazione in vari sistemi.
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti, che ne prolunga la durata.
• Lubrificazione a vita, che riduce i costi di manutenzione.
• Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio serrato e un’elevata precisione. È particolarmente adatto per motori con basse variazioni termiche e sistemi di trasmissione nei robot industriali. Inoltre, è indicato per apparecchiature di misurazione e stampanti industriali, dove un rigoroso controllo dei giochi interni è essenziale per evitare variazioni indesiderate. Il suo impiego in ambienti con basse vibrazioni e velocità moderate garantisce prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic2
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento50000 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5850 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.