Cuscinetto radiale a sfere FAG 6009-Z, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6009-Z
Rubix:160000000373906
Produttore:0190026610000
EAN:4012802517873
0190026610000-CUSCINETTO A SFERE 6009-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190026610000-CUSCINETTO A SFERE 6009-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni eccezionali e una lunga durata anche nelle condizioni più difficili. Il suo design robusto e i materiali di alta qualità lo rendono la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una fila è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. Il deflettore integrato migliora la resistenza alla contaminazione e riduce le esigenze di manutenzione. Inoltre, la capacità di carico versatile di questo cuscinetto rigido lo rende la scelta ideale per un’ampia varietà di applicazioni.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG è riconosciuta come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie a un’esperienza senza pari e a un costante impegno verso l’innovazione, il marchio offre una vasta gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze più elevate del settore.

Punti di forza

• Resistenza all’usura: perfetto per applicazioni impegnative con carichi elevati.
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali significativi.
• Funzionamento fluido e silenzioso: maggiore precisione e comfort d’uso.
• Durata prolungata: design robusto e materiali di alta qualità.
• Design compatto ed efficiente: facile integrazione in vari sistemi.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è adatto a un'ampia gamma di applicazioni, in particolare nei settori dell’industria manifatturiera, dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’automotive. È tipicamente indicato per apparecchiature che richiedono resistenza alla contaminazione e alta precisione, come le trasmissioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x75 mm
Peso247 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento9700 rpm
Regime limite13100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21200 N
Codice doganale84821090
€ 11,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.