Cuscinetto radiale a sfere PTN S6200-2RS, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:S6200-2RS
Rubix:999220318027403
Produttore:894071
EAN:3660338465246
CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.6200.2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.6200.2RSR


Rotelle in acciaio inox con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera - acciaio inossidabile

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2140 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4600 N
Peso0,03 kg
2,61 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.