Cuscinetto radiale a sfere NSK 6906DDU, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6906

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6906DDU
Rubix:999180600080554
Produttore:6906DDU N
EAN:0029176091636
CUSCINETTO 6906DDU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6906DDU
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticm
Serie6906..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite8500 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7250 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.