Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-Z, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-C-Z
Rubix:999210325076936
Produttore:0850626690000
EAN:4054369805222
0850626690000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0850626690000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-Z


Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è progettato per garantire un funzionamento fluido e preciso in diversi ambienti industriali. Sopporta carichi radiali e assiali garantendo al contempo un attrito moderato, il che consente di raggiungere elevate velocità di rotazione. La sua tenuta parziale assicura una protezione relativa dalle impurità, mantenendo al contempo prestazioni ottimali. Ideale per numerose applicazioni, unisce robustezza, durata ed efficienza.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere presenta un design di alta precisione che consente una distribuzione omogenea dei carichi e una riduzione della coppia di attrito. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio resistente, offre una stabilità di funzionamento affidabile anche sotto carichi elevati. Il suo gioco radiale standard favorisce un basso attrito interno, migliorandone l’efficienza energetica e prolungandone la durata. La sua capacità di funzionare a velocità elevate lo rende perfettamente adatto a sistemi che richiedono una rotazione fluida e continua. Grazie alla tecnologia di generazione C sviluppata da FAG, questo cuscinetto beneficia di una riduzione del rumore e della coppia di attrito, migliorandone così l’efficienza energetica e la durata.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per una manutenzione moderata. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente parametri quali il rumore, la temperatura e la lubrificazione. Sebbene il deflettore metallico limiti l’infiltrazione di detriti, è necessaria una pulizia regolare delle superfici esterne in caso di esposizione ad ambienti polverosi. Una sostituzione tempestiva in caso di usura o guasto consente di evitare danni all’attrezzatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un solo lato che garantisce una protezione laterale contro i contaminanti solidi senza generare attrito aggiuntivo. Questa soluzione è efficace per impedire l’intrusione di polvere grossolana e particelle, preservando al contempo la lubrificazione interna. Tuttavia, non offre una protezione totale contro l’umidità, il che può aumentare il rischio di corrosione se l’ambiente è esposto a condizioni estreme.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Fondata nel 1883, è nota per le sue soluzioni innovative nei settori industriale, automobilistico e aeronautico. Grazie a un’esperienza maturata in oltre un secolo, FAG progetta cuscinetti ad alte prestazioni destinati a ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza dei sistemi meccanici.

Vantaggi chiave:
- Attrito moderato che garantisce un’elevata velocità di rotazione.
- Efficace protezione laterale contro i contaminanti solidi grazie al deflettore metallico.
- Gioco radiale standard per una stabilità ottimale e un'usura ridotta.
- Gabbia in lamiera d’acciaio resistente agli urti e ai carichi costanti.
- Compatibile con diversi sistemi industriali e applicazioni esigenti.
- Manutenzione semplificata con monitoraggio periodico delle prestazioni.
- Tecnologia FAG di generazione C per un funzionamento silenzioso e fluido.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e meccaniche. È ampiamente utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione per garantire una rotazione fluida e stabile sotto sollecitazioni continue. Nel settore agricolo e nell’edilizia, è presente in macchine e macchinari robusti sottoposti a condizioni impegnative. Trova impiego anche nelle applicazioni automobilistiche, in particolare nei cambi e nei sistemi di sterzo. Nella meccanica di precisione, viene utilizzato nelle macchine utensili come fresatrici e trapani, offrendo una maggiore durata per operazioni ripetute.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-z
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite10500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
22,55 IVA esclusa
/ Unità
27,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.