Cuscinetto radiale a sfere SNR 6305HT200ZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6305HT200ZZ
Rubix:999250616004010
EAN:3413520351960
CUSCINETTI A SFERE 6305.HT200.ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6305.HT200.ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati, per applicazioni a 200°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso238 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23500 N
Peso0,225 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.