Cuscinetto radiale a sfere FAG 62306-A-2RSR, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:62306-A-2RSR
Rubix:160000000374725
Produttore:0647762800000
EAN:4012802584813
0647762800000-CUSCINETTO A SFERE 62306-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0647762800000-CUSCINETTO A SFERE 62306-A-2RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona FAG è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono una tenuta perfetta, impedendo la penetrazione di polvere e umidità. La gabbia in lamiera d'acciaio rafforza la robustezza del cuscinetto, consentendone l'utilizzo in condizioni impegnative.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è notevolmente facilitata dalle sue guarnizioni in gomma, che lo proteggono dagli agenti contaminanti esterni e assicurano un'adeguata lubrificazione interna. Queste guarnizioni riducono notevolmente la necessità di una manutenzione frequente, consentendo di prolungare la durata del cuscinetto e di garantire prestazioni costanti. Per massimizzare la durata di questo cuscinetto, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per verificare lo stato delle guarnizioni e assicurarsi che rimangano efficaci.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di due guarnizioni in gomma. Queste offrono la massima protezione contro l’ingresso di polvere, umidità e altri contaminanti esterni. Le guarnizioni consentono inoltre di preservare la lubrificazione interna del cuscinetto, garantendo prestazioni migliori a lungo termine e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio prestigioso del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG è leader nell’innovazione tecnologica e nella progettazione di soluzioni di cuscinetti adatte a diverse applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere FAG offre una protezione ottimale grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma, che garantiscono un’eccellente barriera contro gli agenti esterni. La sua capacità di sopportare carichi assiali e radiali riduce l’usura dei componenti adiacenti, aumentando così la durata. La qualità di fabbricazione FAG garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Inoltre, la sua facilità di installazione e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una scelta economica e pratica per le aziende industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre una soluzione affidabile e durevole per le applicazioni industriali, riducendo le interruzioni di produzione e i costi di manutenzione grazie alla sua affidabilità e alla sua lunga durata. È ampiamente utilizzato per le macchine utensili, nonché per le attrezzature di produzione e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso486 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie623..-a-2rsr
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15820 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28160 N
Codice doganale84821090
€ 23,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.