Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RSH/W64, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2RSH/W64
Rubix:170000000477109
Produttore:204920
EAN:07316572291719
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/W64


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per soddisfare i requisiti delle comuni applicazioni industriali. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offre prestazioni affidabili ed è facile da montare. Questo prodotto si distingue per l’eccellente tenuta, la durata e il design robusto, garantendo così un funzionamento ottimale in vari ambienti, compresi quelli umidi o polverosi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è composto da una fila di sfere e da una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una buona solidità. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, assicura un'efficace protezione contro contaminanti quali polvere e acqua. Il gioco radiale interno standard (CN) consente di raggiungere velocità elevate, offrendo al contempo un buon equilibrio tra capacità di carico e riduzione dell'attrito. Grazie al suo riempimento Solid Oil, questo cuscinetto è progettato per funzionare in ambienti umidi. Il Solid Oil è un materiale polimerico saturo di olio, stampato all’interno del cuscinetto in modo da occupare quasi tutto lo spazio libero, pur mantenendo un gioco sufficiente per il movimento. La sua struttura microporosa, composta da milioni di pori, trattiene l’olio per tensione superficiale e lo rilascia gradualmente a contatto con le superfici durante il funzionamento, garantendo un’efficace microlubrificazione che favorisce le prestazioni e la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni, nonché di effettuare ispezioni periodiche del rumore.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente tenuta. Esse impediscono l’ingresso di polvere e umidità, proteggendo così il cuscinetto in ambienti corrosivi. Sebbene queste guarnizioni creino una leggera resistenza aggiuntiva all’attrito, garantiscono una protezione affidabile del lubrificante all’interno, il che rappresenta un vantaggio fondamentale in condizioni operative diverse. Lo stretto contatto tra il Solid Oil, gli elementi rotanti e gli anelli riduce significativamente la penetrazione di contaminanti nel cuscinetto. Oltre a questa funzione protettiva, il Solid Oil fornisce un supporto aggiuntivo, rafforzando la stabilità delle guarnizioni integrate e contribuendo così a migliorare le prestazioni complessive del cuscinetto in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti meccanici. Con soluzioni innovative e una presenza in oltre 40 settori industriali, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Coniugando sostenibilità ed efficienza, il marchio offre prodotti di alta qualità adatti alle diverse esigenze dei propri clienti.

Punti di forza:
• Eccellente tenuta grazie alle guarnizioni in gomma, che riducono la manutenzione
• Prestazioni stabili anche in ambienti polverosi o umidi
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Elevata velocità con attrito moderato per applicazioni diverse
• Maggiore durata, che prolunga la vita utile del prodotto
• Lunga durata poiché il Solid Oil, con l’aumento della temperatura, fa migrare l’olio verso la superficie del materiale polimerico, consentendo una distribuzione del lubrificante all’interno del cuscinetto
• Il polimero riassorbe l’olio rilasciato alle alte temperature
• Resiste al lavaggio poiché il Solid Oil non può essere rimosso dall’acqua
• Manutenzione ridotta grazie alle guarnizioni e al Solid Oil che trattengono il lubrificante all’interno del cuscinetto

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare nei sistemi di trasporto, nelle attrezzature di movimentazione e nelle macchine agricole. Il suo design robusto lo rende adatto ad ambienti di produzione esigenti, come le linee di produzione e i sistemi logistici, dove l’affidabilità e le prestazioni sono fondamentali. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi elevati e di raggiungere velocità elevate, questo prodotto è la scelta preferita dai professionisti del settore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso106,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Regime limite8900 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.