Cuscinetto radiale a sfere SKF W 63800 R-2Z, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 63800 R-2Z
Rubix:170000000488917
Produttore:429532
EAN:7316574725151


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 63800 R-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per soddisfare le esigenze di ambienti difficili, questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per la sua robustezza. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una rotazione fluida, anche ad alta velocità. Grazie alle sue due flange metalliche, offre un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, prolungandone la durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona integra una gabbia in acciaio inossidabile che ne migliora la resistenza alla corrosione. Le due flange metalliche proteggono efficacemente dagli agenti contaminanti, creando una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti di grandi dimensioni, pur mantenendo un basso attrito. Presenta un gioco radiale standard, ideale per un equilibrio tra fluidità ed efficienza. In sintesi, è adatto ad applicazioni che richiedono prestazioni affidabili, maggiore protezione e facilità di montaggio, anche in ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. Questo cuscinetto è dotato di un anello esterno con spalla. Ciò facilita il fissaggio assiale dei cuscinetti nei relativi alloggiamenti.
Manutenzione:
Sebbene sia progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, si raccomanda di effettuare controlli regolari per monitorare le condizioni di funzionamento. Osservare le temperature e le vibrazioni può aiutare a individuare i segni di malfunzionamento. Ispezioni periodiche della temperatura e dei livelli sonori consentono di prolungare la durata di questo cuscinetto rigido a sfere, individuando rapidamente eventuali anomalie.
Tenuta:
Le due flange metalliche garantiscono una buona protezione contro le particelle di medie dimensioni, riducendo così i rischi di contaminazione. Questo sistema limita la perdita di lubrificante, favorendo il corretto funzionamento del cuscinetto. Lo stretto passaggio tra i deflettori e gli elementi interni forma una barriera meccanica, ideale per proteggere il cuscinetto mantenendo al contempo un livello di attrito moderato per prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Grazie alla sua competenza, il marchio innova costantemente per garantire le prestazioni e l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF offre prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti più diversi, dal settore agroalimentare alle energie rinnovabili.
Punti di forza:
• Maggiore resistenza alla corrosione grazie alla gabbia in acciaio inossidabile.
• Protezione efficace contro i contaminanti per una maggiore durata.
• Adatto a carichi radiali moderati e a carichi assiali leggeri in entrambe le direzioni.
• Funzionamento fluido ad alta velocità con basso attrito.
• Bassa manutenzione richiesta per prestazioni continue in ambienti esigenti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto agli ambienti industriali esposti a rischi di corrosione, come l’industria alimentare, farmaceutica o navale. È indicato per trasportatori, sistemi di movimentazione e attrezzature di confezionamento utilizzati in condizioni umide o corrosive. Garantisce prestazioni affidabili, anche a velocità moderate, e resiste alle particelle indesiderate grazie alle sue flange metalliche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona integra una gabbia in acciaio inossidabile che ne migliora la resistenza alla corrosione. Le due flange metalliche proteggono efficacemente dagli agenti contaminanti, creando una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti di grandi dimensioni, pur mantenendo un basso attrito. Presenta un gioco radiale standard, ideale per un equilibrio tra fluidità ed efficienza. In sintesi, è adatto ad applicazioni che richiedono prestazioni affidabili, maggiore protezione e facilità di montaggio, anche in ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. Questo cuscinetto è dotato di un anello esterno con spalla. Ciò facilita il fissaggio assiale dei cuscinetti nei relativi alloggiamenti.
Manutenzione:
Sebbene sia progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, si raccomanda di effettuare controlli regolari per monitorare le condizioni di funzionamento. Osservare le temperature e le vibrazioni può aiutare a individuare i segni di malfunzionamento. Ispezioni periodiche della temperatura e dei livelli sonori consentono di prolungare la durata di questo cuscinetto rigido a sfere, individuando rapidamente eventuali anomalie.
Tenuta:
Le due flange metalliche garantiscono una buona protezione contro le particelle di medie dimensioni, riducendo così i rischi di contaminazione. Questo sistema limita la perdita di lubrificante, favorendo il corretto funzionamento del cuscinetto. Lo stretto passaggio tra i deflettori e gli elementi interni forma una barriera meccanica, ideale per proteggere il cuscinetto mantenendo al contempo un livello di attrito moderato per prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Grazie alla sua competenza, il marchio innova costantemente per garantire le prestazioni e l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF offre prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti più diversi, dal settore agroalimentare alle energie rinnovabili.
Punti di forza:
• Maggiore resistenza alla corrosione grazie alla gabbia in acciaio inossidabile.
• Protezione efficace contro i contaminanti per una maggiore durata.
• Adatto a carichi radiali moderati e a carichi assiali leggeri in entrambe le direzioni.
• Funzionamento fluido ad alta velocità con basso attrito.
• Bassa manutenzione richiesta per prestazioni continue in ambienti esigenti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto agli ambienti industriali esposti a rischi di corrosione, come l’industria alimentare, farmaceutica o navale. È indicato per trasportatori, sistemi di movimentazione e attrezzature di confezionamento utilizzati in condizioni umide o corrosive. Garantisce prestazioni affidabili, anche a velocità moderate, e resiste alle particelle indesiderate grazie alle sue flange metalliche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 7,5 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 80000 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 830 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1480 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore