Cuscinetto radiale a sfere SNR 6007EE, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6007.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6007EE
Rubix:999221212050277
Produttore:6007EE
EAN:3413520111663
CUSCINETTO 6007EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6007EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Peso0,152 kg
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.