Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6208

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6208
Rubix:999250616004114
EAN:3413520131463
CUSCINETTI A SFERE 6208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6208


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x18 mm
Peso370 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29100 N
Peso0,367 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.