Cuscinetto radiale a sfere SKF 16006/C3, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:16006/C3
Rubix:160000000358496
Produttore:34385
EAN:7316570494327
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 16006/C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 16006/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie al suo design aperto, questo prodotto consente un facile accesso per la manutenzione e favorisce una dissipazione termica ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio. Con un gioco radiale interno di tipo C3, è appositamente progettato per sopportare elevate velocità di rotazione riducendo al contempo l’attrito interno. Questo modello è aperto, ovvero privo di sistema di tenuta. La sua capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende una scelta privilegiata per numerose applicazioni.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantire prestazioni ottimali. Richiede una lubrificazione regolare, sia con grasso che con olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Le ispezioni devono includere il controllo del rumore e della temperatura, nonché lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di alcuna tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Il suo design aperto espone il cuscinetto alla polvere e ai liquidi, il che può causare perdite di lubrificante e l’intrusione di sporcizia. Questa mancanza di protezione richiede una maggiore attenzione durante l’utilizzo in condizioni potenzialmente contaminanti.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e delle soluzioni di lubrificazione. L’azienda si distingue per la sua continua innovazione e il suo impegno nel migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in circa quaranta settori industriali, SKF offre prodotti di alta qualità che garantiscono prestazioni e durata.

Punti di forza:
• Capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, ottimizzando le prestazioni.
• Manutenzione semplificata: il design aperto facilita l’accesso per la manutenzione e le ispezioni.
• Bassa coppia di resistenza: riduce l’attrito interno, consentendo un utilizzo efficiente a velocità elevate.
• Resistenza termica: progettato per gestire le variazioni di temperatura, evitando sollecitazioni interne.
• Durata prolungata: una manutenzione regolare e una lubrificazione adeguata garantiscono una longevità eccezionale.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per diverse applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori e nelle macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie al suo design, è particolarmente adatto ad ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Se ne raccomanda l’uso in condizioni operative controllate, garantendo così prestazioni ottimali e una maggiore durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x55x55 mm
Peso85 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie160
Regime di riferimento28000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.