Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207EE, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6207.EE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6207EE
Rubix:999221201000053
Produttore:6207EE
EAN:3413520129774




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6207EE
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25400 N |
| Peso | 0,287 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione