Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:6211-C-2HRS-C3>V
Rubix:999241203000459
Produttore:3017351310030
EAN:4064328391277


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3017351310030-CUSCINETTO A SFERE 6211-C-2HRS-C3>V
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 6211-C-2HRS-C3>V con doppia tenuta in gomma 2RS e gioco interno maggiorato C3. Dimensioni 55x100x21 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | s0 (stabilizzazione dimensionale fino a 150 °c) |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Diametro di alesaggio | 55 mm |
| Spessore | 21 mm |
| Precisione | p6 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50000 N |
| Peso | 0,595 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore