Cuscinetto radiale a sfere FAG 6217-2Z-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6217-2Z-C3
Rubix:160000000374298
Produttore:0167214620030
EAN:4012801203579
0167214620030-CUSCINETTO A SFERE 6217-2Z-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167214620030-CUSCINETTO A SFERE 6217-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso1910 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,53 IVA esclusa
/ Unità
83,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.