Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6222
Rubix:160000000374150
Produttore:0167218880000
EAN:4012801077828
0167218880000-CUSCINETTO A SFERE 6222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167218880000-CUSCINETTO A SFERE 6222


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso4640 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 148,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.